text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk NC spotting drill nominal diameter 6 mm HSS-Co 120 deg


HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Cikkszám 2I040495
Teljes hossz (mm) 66
Névleges átmérő (mm) 6
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 120
Vágási irány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 66
Névleges átmérő (mm) 6
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 120
Vágási irány Jobb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. With straight shank in accordance with DIN 1835-A. Right-hand cutting. For position-accurate and fast drilling on NC machines and boring machines. For centring and chamfering of taps in a single operation

Cikkszámok

Cikkszám 2I040495
EAN 4015448995470
UBB 500751598920
UNSPSC 23153301
Gyártó cikksz 2000860086
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.