text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide cross serration


Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Cikkszám 1K579529
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Kereszt (X)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 65
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Fogazás Kereszt (X)
Vágóanyag Egyéb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Tecwerk

Leírás

Carbide. With cross-cut (according to DIN MX). Shank Ø 6 mm

Cikkszámok

Cikkszám 1K579529
EAN 4015448599753
UBB 500751895920
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000868664
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.