text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm carbide c


Cikkszám 7Y129688
Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Fogazás Kereszt (X)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Kerek orrfa
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Munkahossz (mm) 25
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Fogazás Kereszt (X)
Vágóanyag Egyéb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 12
DIN 8032 szerinti fejforma RBF
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 7Y129688
EAN 4015448600084
UBB 500751898999
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000868776
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.