text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 8W053581
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Gáz-menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867569
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.