Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4W633667
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Menet hüvelykenként
11
Kulcs négyszög (mm)
20
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1 hüvelyk
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867958