text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Cikkszám 7P701869
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength and in annealed cast iron

Cikkszámok

Cikkszám 7P701869
EAN 4015448819134
UBB 500751864579
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.