text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


Cikkszám 5S770403
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Menet hüvelykenként 11
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5S770403
EAN 4015448819141
UBB 500751864652
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867515
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.