text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 6E785246
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 26
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Gáz-menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 26
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Gáz-menet
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 16
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867498
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.