text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszám 8W201689
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Gáz-menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Gáz-menet
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 16
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867945
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.