text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Cikkszám 4Y039590
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Gáz-menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Gáz-menet
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 11
Kulcs négyszög (mm) 20
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Cikkszámok

Cikkszám 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867505
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.