Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1X904742
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
Tecwerk Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co TiN 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X904742
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
27395
Menetméret
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
27395
Menetméret
12
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X904742
EAN
4015448640622
UBB
500751850792
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867317