text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 8Z150968
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 9
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867354
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.