text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 6H389896
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 27395
Menetméret 12
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 7
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867427
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.