text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Cikkszám 0F458540
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 9
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type AL. Yellow ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For long-chipping, soft materials

Cikkszámok

Cikkszám 0F458540
EAN 4015448640813
UBB 500751854422
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867376
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.