text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszám 0W129488
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867924
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.