text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszám 6U109563
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.75
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 45904
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867481
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.