Lubrinox
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
Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6H936479
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6H936479
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Menet hüvelykenként
19
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6H936479
EAN
4015448819103
UBB
500751864249
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867511