text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszám 7H216224
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 7H216224
EAN 4015448819202
UBB 500751867218
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867557
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.