text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Cikkszám 6H786957
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45778
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45778
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 6H786957
EAN 4015448818939
UBB 500751861765
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867486
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.