text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszám 2V102076
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 12
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 7
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 2V102076
EAN 4015448597094
UBB 500751870006
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867653
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.