Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3F078255
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3F078255
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
45
Kulcs négyszög (mm)
45904
Bal oldali menet
Nem
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3F078255
EAN
4015448640509
UBB
500751848663
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867295