text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Cikkszám 8W770374
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45658
Menetméret 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45658
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 45782
Bal oldali menet Nem

Cikkszámok

Cikkszám 8W770374
EAN 4015448818915
UBB 500751861500
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867484
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.