text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszám 3B331063
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45658
Menetméret 12
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 7
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867471
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.