text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 8E957338
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 45785
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 45781
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 45785
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 45781
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7000000000000001
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 45750
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867775
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.