text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszám 2J274549
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45658
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Oldalszög (°) 40
Kulcs négyszög (mm) 45694
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 2J274549
EAN 4015448819349
UBB 500751871822
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867691
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.