Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4N479276
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4N479276
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45785
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
45781
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7000000000000001
Menetméret
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45785
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
45781
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.7000000000000001
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Kulcs négyszög (mm)
45750
Bal oldali menet
Nem
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867688