text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cikkszám 9R241660
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 9R241660
EAN 4015448640585
UBB 500751850388
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867313
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.