text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Cikkszám 6W533375
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45658
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 45694
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Cikkszámok

Cikkszám 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867425
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.