text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszám 0G367715
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 45904
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Cikkszámok

Cikkszám 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867681
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.