text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cikkszám 9A715787
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Shape B. TiN-coated. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 9A715787
EAN 4015448640554
UBB 500751849083
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.