text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Cikkszám 7J701201
Szín Egyéb
Szélesség 30
Anyag Egyéb
Teherbírás 2000
Munkahossz (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 30
Anyag Egyéb
Teherbírás 2000
Munkahossz (mm) 3
Márka Tecwerk

Leírás

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Cikkszámok

Cikkszám 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
Gyártó cikksz 2000365117
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.