text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lever-action reversible ratchet 1/2 inch 72 teeth reverse lever


12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Cikkszám 2I690261
Hosszúság (m) 250
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Csatlakozási méret (mm) 45789
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 250
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Csatlakozási méret (mm) 45789
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Dugaszrögzítés Igen
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Tecwerk

Leírás

12.5 mm (1/2″) square drive. With 2-component handle. CV steel. Socket-locking function with push-button release. Chrome-plated

Cikkszámok

Cikkszám 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 2000821238
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.