text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 46 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cikkszám 6F891982
Átmérő 46
Vágási mélység (mm) 38
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 46
Vágási mélység (mm) 38
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cikkszámok

Cikkszám 6F891982
EAN 4015448954163
UBB 500751246561
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2000800214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.