text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 41 mm cutting depth 38 mm HSS-Co8 accessories not inclu


HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cikkszám 4K548296
Átmérő 41
Vágási mélység (mm) 38
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 41
Vágási mélység (mm) 38
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Igen
Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co8. The break-proof design of the keyhole saws makes them perfect for cutting round holes in practically all machinable materials, including cast iron, VA and tool steels, copper, bronze, aluminium and wood. All dimensions have 4/6 combination-tooth and can be used up to a cutting depth of 38 mm. The associated mounting shanks enable quick and easy clamping in hand-held and stationary drills Supplied without adapter shank

Cikkszámok

Cikkszám 4K548296
EAN 4015448954125
UBB 500751246231
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2000800211
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.