text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 28 mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Cikkszám 7Q555444
Névleges méret (mm) 28
Tartórendszer Egyéb
Bevonat Hard metal
Középfúróval Igen
Mérettartó rendszer Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges méret (mm) 28
Tartórendszer Egyéb
Bevonat Hard metal
Középfúróval Igen
Mérettartó rendszer Egyéb
Munkamélység (mm) 4
Márka Tecwerk

Leírás

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Cikkszámok

Cikkszám 7Q555444
EAN 4015448953234
UBB 500751238238
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2000800053
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.