text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M4 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cikkszám 1R088433
Külső átmérő (mm) 55
Magasság 5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 4
osztás menete (mm) 0.7000000000000001
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 55
Magasság 5
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 4
osztás menete (mm) 0.7000000000000001
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 1R088433
EAN 4015448597803
UBB 500751879684
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867787
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.