text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cikkszám 7B920921
Külső átmérő (mm) 30
Magasság 14
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 14
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Külső átmérő (mm) 30
Magasság 14
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 14
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag HSS
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Gyártó cikksz 2000867793
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.