text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 3E949999
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867152
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.