Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
9U685491
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9U685491
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
45658
Menetméret
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
45658
Menetméret
8
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
45904
Bal oldali menet
Nem
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9U685491
EAN
4015448639992
UBB
500751839266
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867135