Kézi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0E272789
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E272789
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
45904
Bal oldali menet
Nem
Márka
Tecwerk
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
2000867133