text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 7M722223
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 75
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 75
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 27395
Menetméret 12
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867137
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.