text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


Cikkszám 5A528820
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 1
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 45904
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 5A528820
EAN 4015448639510
UBB 500751834960
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867082
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.