text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszám 8O512180
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 45778
Menetméret 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Tecwerk

Leírás

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867086
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.