text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

TECWERK Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PRO


Cikkszám 6V579498
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 310
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 4
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Cikkszámok

Cikkszám 6V579498
EAN 4015448583103
UBB 500751745372
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2000863541
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.