text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Cikkszám 8P350142
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 450
Átmérő fúró (mm) 20
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 400
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Spirálfúró Igen
Márka Tecwerk

Leírás

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Cikkszámok

Cikkszám 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2000864056
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.