text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Cikkszám 9B581264
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 200
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 340
Átmérő fúró (mm) 16
Tartórendszer SDS-max
Vágási hossz (mm) 200
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kőhöz Igen
Márka Tecwerk

Leírás

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Cikkszámok

Cikkszám 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Gyártó cikksz 2000864138
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.