text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Full radius milling tool nominal dm 12 mm insert length 26 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1


HSS-Co8. Factory standard. Two-flute cutter. Extra-short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling in materials up to approx. 1200 N/mm² in strength

Cikkszám 9V935802
Márka Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Tecwerk

Leírás

HSS-Co8. Factory standard. Two-flute cutter. Extra-short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling in materials up to approx. 1200 N/mm² in strength

Cikkszámok

Cikkszám 9V935802
EAN 4015448592990
UBB 500751825976
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000866608
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.