text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Tecwerk Flat chisel length 100 mm cutting edge width 15 mm shank cross-sect. 14 x 9 mm P


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszám 3O066514
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
Véső szélessége (mm) 15
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 100
Véső szélessége (mm) 15
Anyag Króm-vanádium acél
Szár alakja Lapos ovális
Márka Tecwerk

Leírás

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Cikkszámok

Cikkszám 3O066514
EAN 4015448958109
UBB 500751281451
UNSPSC 27111901
Gyártó cikksz 2000812110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.