text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fixed castor 75 mm 75 kg solid rubber friction bearings 67 x 60 mm


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Thermoplastic rubber tyres (grey) on plastic rim. Friction bearing. With plate fitting

Csomagolás: 1

Leírás

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Thermoplastic rubber tyres (grey) on plastic rim. Friction bearing. With plate fitting

Cikkszámok

Cikkszám 3P206093
EAN 4015448943563
UBB 500751167288
UNSPSC 31162701
Gyártó cikksz 2000276045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.