text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 3 mm insert length 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB


Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Cikkszám 6B312977
Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 57
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Letörő vágó
Teljes hossz (mm) 57
A tengely átmérője (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 8
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fogak száma 4
Vágóanyag Egyéb
Vágási irány Jobb
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
Márka Tecwerk

Leírás

Solid carbide. Universal finest grain. TiAIN-coated. DIN 6527 L (similar). Type HPC. Four-tipped core drill. Long. 45° protective chamfer. Centre cut. With straight shank in accordance with DIN 6535 HB. Unequal pitch. Unequal partition. Right-hand cutting. Neck free grinding from nominal Ø 6 mm

Cikkszámok

Cikkszám 6B312977
EAN 4015448954569
UBB 500751249953
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 2000806512
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.